• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.985)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Fußbodenbeläge
    6. Gitterroste
    7. 3410009530 Abstreifrost fur Grobschmutz

    3410009530 Abstreifrost fur Grobschmutz

    Gitterroste Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3410009530
    Rubix:3245902
    brand logo

    Produktdetails : 3410009530 Abstreifrost fur Grobschmutz


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    76,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    90,90 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GISS GITTERROST 90X150 CM 865540 Gitterrost G-Mat Protect Bau 90x150 cmGISS GITTERROST OIL 90X150 CM 865542 Gitterrost G-Mat Oil 90x150 cmGISS GITTERROST 60X120 CM 868000 Giterroste G-MAT GRID Abm. 60x120 cm Werkstoff PVC3410000765 Lochrost LR20 KWP-P20 600x400x170 mm3210014540 Gitterrostboden ein. 3600 850 50 x 40 TS3110026940 Maschinenschutzgitter Foxtrtt Fixed unit 2,0 m3110021215 Holzrost Breite 80 cm3210014580 Gitterrostboden ein. 2700 1000kg MW 30 x3110022815 Bodenrost Work Deck gn B60xL120 cm Stärke 25 mm3110021205 Yoga Grid Leiste, männl. 50 x 6 cm Gelb3210039220 Drahtgitterfachboden B1300xT800 mm vzk Fachlast 150kg3110021300 Holzrost Verbindungskr. zur Verlängerung3110021240 Holzrost Typ F Breite 100 cm3410000775 Lochrost LR40 KWP-P40 800x600x170 mm3110021385 Borost YOGA SPA Ultra bl B100 cm x max.L 10 m Zuschnlfdm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap