3210014580 Gitterrostboden ein. 2700 1000kg MW 30 x
Gitterrostboden ein. 27001000kg MW 30 x 60 TS 40x2
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900040652
Rubix:1852495
EAN:4026212309119



Produktdetails : 3210014580 Gitterrostboden ein. 2700 1000kg MW 30 x
Gitterrost, eingelegt • Oberfläche: feuerverzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 2700 mm |
| Breite | 1100 mm |
| Hauptmaterial | stahl |
| Werkstoff | stahl, feuerverzinkt |
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
