• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Absperrung/Barriere
    6. Barriere
    7. 3110026555 Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB

    3110026555 Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB

    Barriere Dancop

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dancop:70-10W
    Rubix:2992321
    brand logo

    Produktdetails : 3110026555 Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    215,74 € exkl. MwSt.
    / Stück
    256,73 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    880540 Quadratische ausziehbare Barriere Rot/Weiss bis 2,5 mGISS 880538 SCHRANKE/BARRIERE, ROT-WEISS Ausziehbar, max. 3 mtr., Metall,884517 G-Gard 4-Teilige Gelb/Schwarze Kunststoffbarriere3110026545 Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz3110026570 Scherengitter 4,0x1,05m gelb-schwarz+WB3210036685 Sicherungsschranke ST3110028025 Absperrpfosten 4602 D 60 mm ortsf., verz.3110027710 Rammschutzbügel 300x350 mm3110027200 Rammschutzpoller Beton 1200x1593110028060 Absperrpfost.Ortsf.Ø 76Mm Feuerverz.-Typ 476Pb3210036680 Sicherungsschranke ST3110027680 Schutzgeländer 1000x500mm Mittelstück3110027475 Balken 140x80 1200mm für Innen3110027485 Balken 140x80 1500mm für Innen3110026605 Sperrfosten D60mm gelb-schwarz dübeln
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap