3110027485 Balken 140x80 1500mm für Innen

3110027485 Balken 140x80 1500mm für Innen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Dancop:B-150
Rubix:2921857
3110027485 Balken 140x80 1500mm für Innen

Produktdetails : 3110027485 Balken 140x80 1500mm für Innen


Sicherheitsgeländer für den Innenbereich• Massiver Stahl Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren. • Kombinierbare Längen Ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. • Technische Kenndaten Material: massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt. Farbe: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb. • Einfache Montage Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können optional erworben werden.Balken: BxT 140x80 mm, inkl. Befestigungsmaterial.
Balken für Sicherheitsgeländer • Massiver Stahl, für den Außenbereich zusätzlich verzinkt, pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb • Minimiert Schäden an Personen, Fahrzeugen und Waren • Kombinierbare Längen, ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung • 500 mm oder 1000 mm hohe Pfosten in Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. Lieferung: inkl. Balkenbefestigungen.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,52 exkl. MwSt.
/ Stück
116,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen