• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Prävention und Ergonomie
    5. Absperrung/Barriere
    6. Barriere
    7. 3110026545 Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz

    3110026545 Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz

    Barriere Dancop

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Dancop:70-30R
    Rubix:2992318
    brand logo

    Produktdetails : 3110026545 Scherengitter 3,6x1,05m gelb-schwarz


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    219,42 € exkl. MwSt.
    / Stück
    261,11 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    884517 G-Gard 4-Teilige Gelb/Schwarze KunststoffbarriereGISS 880538 SCHRANKE/BARRIERE, ROT-WEISS Ausziehbar, max. 3 mtr., Metall,880540 Quadratische ausziehbare Barriere Rot/Weiss bis 2,5 m3110032245 Bodenanker, vzk. f. Fahrradständer3110027165 Rammschutzbügel Stahl 100x353110027750 Rammschutzbügel 600x1250 mm3110027665 Schutzgeländer 45 Bogen 200x200 mm RAL 10183110027700 Schutzgeländer 200x200mm 90 Grad Bogen884516 G-Gard 3-Teilige Gelb/Schwarze Kunststoffbarriere3110026560 Scherengitter 4,0x1,05m rot-weiss + WB3110026640 Scherengitter 4000 400x300x6 gelb-schwa3110027670 Schutzgeländer 90 Bogen 200x200 mm RAL10183110027685 Schutzgeländer 1000 mm gerade feuerv.3110027730 Rammschutzbügel 90 Grad 600x350350 mm3110026540 Scherengitter 4,0x1,05m rot-weiss
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap