• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Persönliche Schutzausrüstung(30.988)
    • Hygiene und Reinigung(615)
    • Umwelt und Sicherheit(2.565)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(55)
    • Prävention und Ergonomie(1.379)
    • Umwelt(1.131)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3410000430 Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost

    3410000430 Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:7086
    Rubix:2988502
    brand logo

    Produktdetails : 3410000430 Auffangwanne GFK 65 l ohne Gitterrost


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    112,04 € exkl. MwSt.
    / Stück
    133,33 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410000635 Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Bügel3410002810 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm3210040580 Kippbehäl. KK 800 B910xT1420xH975mm RAL 3000 Tragk. 300kg3410009255 PE-Auffangwanne 35 HD B800xT400xH165 mm ohne Rost ohne Ros3210023555 Rechteckbehälter L118XB83XH62 cm 550 l3210024955 Kippgesch. f. Stapelkipper 700 l RAL2004 700 Liter, RAL2003210025645 Kippbe. 500l B980xT1370xH1060mm RAL7016,TraKr 1000kg m.AbrK3210040890 Spänebehäl. SKK 600 B840xT1390xH905mm RAL 6011 Tragk. 300kg3110004130 EinhängewanneB612xT122xH102mmRAL7035Vertikalauszug3210039725 STAHLKASTEN GR.272-5 VERZINKT MM B=630 T=450 H=3003210040820 Spänebehäl. SKK 600 B840xT1390xH905mm RAL 3000 Tragk. 300kg3210039825 STAHLBEHÄLTER GR.5 GRAU RAL7000 MM B=450 T=700 H=3003210025785 Kippbremse KB3210026255 KipBe 1000l B1300xT1550xH750mm verzinkt,TK1500kg m. Abroaut3210028030 SpäKiBe 300l B700xT1410xH580mm RAL2004, TK1000kg gel.BleB
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap