3410002810 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm
Regalwanne Typ mit Gitterrost, verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:7830118150, 3410002810
Rubix:2865654

Produktdetails : 3410002810 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x265 mm
Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden.
Stärken
- Konstruktion aus Stahlblech, 3 mm, lackiert oder feuerverzinkt
- Regalwannen Typ RW-GR mit Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/qm, Unterfahrhöhe 100 mm
- Auffangvolumen: 540 l
- Ma sse: L 3250 x B 1300 x H 264 mm
Technische Informationen
Attribute
| Retentionsvolumen | 540 l |
|---|---|
| Hauptmaterial | stahl |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.535,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.827,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
