• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hilfeleistung und Brandschutz(63)
    • Prävention und Ergonomie(1.908)
    • Umwelt(1.430)
    Siehe Umwelt und Sicherheit
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Umwelt und Sicherheit
    4. Umwelt
    5. Aufbewahrungsbehältnisse
    6. Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung
    7. 3210025785 Kippbremse KB

    3210025785 Kippbremse KB

    Sekundäre Eindämmung/Rückhaltung Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:90000000001204
    Rubix:2991172
    Hersteller:90000000001204
    brand logo

    Produktdetails : 3210025785 Kippbremse KB


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    439,84 € exkl. MwSt.
    / Stück
    523,41 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3410005445 Auffangwanne Typ WM3410000905 PE-Auffahrrampe für Gefahrstoffdepots 174x100x37cm3210041120 SpäKiBe 300 l B700xT1410xH580 mm RAL2004,TK 1000kg m.Si.+Ha3410003230 Fassbock für 1 X 20050-L-Fass3210040825 Spänebehäl. SKK 800 B910xT1420xH975mm RAL 3000 Tragk. 300kg3410009090 PE-AuFaWa 250/2 B1205xT805xH330 mm TraFä 600 kg m.StaGiR3410000500 GFK-Auffangwanne 2204 ohne Gitterrost3210026935 KipBehä 2000l B1580xT1950xH1500mm RAL7016, TK 3000kg m.s.KW3210039725 STAHLKASTEN GR.272-5 VERZINKT MM B=630 T=450 H=3003210025655 KipBe 600l B1080xT1370xH1060mm RAL2004,TK1000kg m. Abroku3210028010 Kippbe. 2000 l B1580xT1900xH1480mm RAL2004,TraKr 2000kg mRo3410009245 PE-Auffangwanne 25 HD B600xT400xH165 mm ohne Rost ohne Ros3210027980 KipBe in hoh. Bauh. m. stei. KiWi und Rads. 1000l RAL7013210024925 Kippgesch. f. Stapelkipper 300 l RAL2004 300 Liter, RAL2003410000760 Kleingebindewanne KWP-P 100
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap