• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(131)
    • Reinigung(768)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Reinigung
    5. Sauberkeit
    6. Pflegeprodukt
    7. 3510008485 Isopropanol 5L Flasche E-Coll

    3510008485 Isopropanol 5L Flasche E-Coll

    Pflegeprodukt E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510008485
    Rubix:2000289
    EAN:4317784565547
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Produktdetails : 3510008485 Isopropanol 5L Flasche E-Coll


    brand logo
    brand logo

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    32,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    39,25 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    895110 CL-2 Reinigungsschaum Spray 500 ml845170 Universalreiniger FLASH TX-1 220 lECO COMPLEX BLUE 20L FASS Reinigungskonzentrat NSF A1845159 Universalreiniger FLASH TXPLUS-1 Kanister 20 l863560 Bio-Reiniger Tx-2 5 l Gebrauchsfertig In Kanister862394 Geschirrspülmittel Konzentrat 1 l pH7 G-Wash863360 Fliegenspray 1.000 ml863562 Universalreiniger GREEN FLASH TXPLUS-2 5 l KanisterSMARTWASHER OZZY JUICE SW-4 20L KANISTER Ozzy Juice ReinigerECO COMPLEX BLUE 1L PUMPSPRAYER Reinigungskonzentrat NSF A1843461 C25 Hydroalkoholisches Reinigungs-Spray 750 ml Pack á 6St.886130 One-Shot Desinfektionsmittel Einweg Aerosol 20-30 m²845168 Reiniger Alle Oberfl. Tx-1 Kanister 5l848138 Rohrreiniger 1 l863558 Bio-Reiniger Tx-2 1 l Gebrauchsfertig In Pumpflasche
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap