511-921-20 2-Punkt-Innenfeinmessgerät 18-150mm Gen.0,01mm
Satz Bohrungsprüfer Mitutoyo
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:511-921-20
Rubix:3857834
EAN:4946368855523

Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 18 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Messung | 0,01 mm |
Produktdetails : 511-921-20 2-Punkt-Innenfeinmessgerät 18-150mm Gen.0,01mm
2-Punkt Innenfeinmessgerät
Serie 511
Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke,<
Serie 511
Dieser 2-Punkt-Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke,<
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 18 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Messung | 0,01 mm |
| Zulässiger Fehler | 0,002 mm |
| Genauigkeit | 2 |
| Werkstoff | hartmetall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
489,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
581,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen