892050 Innenmessgerät 10-18 mm Abl. 0,01 mm Gen. 0,01 mm

Innenmessgerät

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:892050
Rubix:3264541
EAN:3660338446498
892050 Innenmessgerät 10-18 mm Abl. 0,01 mm Gen. 0,01 mm

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum10 mm
Messbereich, Maximum18 mm
Messung0,01 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 892050 Innenmessgerät 10-18 mm Abl. 0,01 mm Gen. 0,01 mm


Innenmessgerät 10-18 mm Abl. 0,01 mm Gen. 0,01 mm

Stärken

Für schnelles und einfaches Messen von Bohrungen

Anwendungen

Innenmessgerät mit selbsttätiger Zentrierung
matt verchromt
mit Isoliergriff
Gehärtete Kontaktpunkte
Zum schnellen und einfachen Messen von Bohrungen

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum10 mm
Messbereich, Maximum18 mm
Messung0,01 mm
Zulässiger Fehler0,01 mm
178,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage