170-102-12 Prüfvorrichtung für Messuhren Metrisch, 0-25mm, 0,001mm
Prüfgerät - Serie 170
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:170-102-12
Rubix:3031146
Produktdetails : 170-102-12 Prüfvorrichtung für Messuhren Metrisch, 0-25mm, 0,001mm
Prüfvorrichtung für Messuhren
Serie 170
<
Serie 170
<
Anwendungen
Zur Kalibrierung von Messuhren, Tastern und Innenmessgeräten mit einer Teilung von 0,01 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.219,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.641,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

