• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.461)
    • Elektrowerkzeuge(2.934)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.313)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.044)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    Siehe Verschiedene Werkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Verschiedene Werkzeuge
    Verschiedene Werkzeuge
    Verschiedene Werkzeuge
    Inspektionsspiegel
    9671980045 Teleskop-Suchspiegel rund 70mm, 240-680mm

    Inspektionsspiegel Fortis Tools 9671980045

    Inspektionsspiegel Fortis Tools

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Fortis Tools:9671980045
    Rubix:3655097
    brand logo

    Produktdetails : 9671980045 Teleskop-Suchspiegel rund 70mm, 240-680mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    21,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    26,13 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Inspektionsspiegel Roebuck 6362238, Form: Rund | Länge: 180 mmInspektionsspiegel Roebuck 864599, Form: Rechteckig | Länge: 660 mmInspektionsspiegel Rubix-DE 65270020, 9671980020Inspektionsspiegel Facom 834B.RTIS, Form: Rund | Länge: 935 mmInspektionsspiegel Bahco 5515B, Form: Rund | Länge: 220 mmInspektionsspiegel Facom 834.R1, Länge: 210 mmInspektionsspiegel Rubix-DE 9671980300, 65270300, 460968Inspektionsspiegel Facom 834B.RTI, Form: Rund | Länge: 955 mmInspektionsspiegel Bahco 5515M, Form: Rund | Länge: 210 mmInspektionsspiegel Bahco 5515GV, Form: Rund | Länge: 215 mmInspektionsspiegel Rubix-DE 65260011, 9671850011Inspektionsspiegel Facom 834B.RTIM, Form: Rund | Länge: 850 mmInspektionsspiegel Bahco 5515T, Form: Rund | Länge: 690 mmInspektionsspiegel Durable 3110042370Inspektionsspiegel Fortis Tools 9671980050
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap