834B.RTIS LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 33 mm

834B.RTI - Teleskopspiegel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:834B.RTIS
Rubix:3714527
EAN:3662424036200
brand logo

Technische Zusammenfassung

Formrund
Länge935 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 834B.RTIS LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 33 mm


Der ausfahrbare Inspektionsspiegel Facom Serie 834B ist ein Werkzeug für die visuelle Kontrolle, welches die Inspektion schwer zugänglicher Bereiche, wie beispielsweise Motorträger, deutlich erleichtert. Dank der integrierten LED-Beleuchtung bietet er selbst in dunklen Umgebungen eine sehr gute Sicht.

Eigenschaften:
Dieser Teleskopspiegel ist ergonomisch gestaltet und für eine besonders einfache, komfortable Nutzung im Arbeitsalltag ausgelegt. Der griff­freundliche Kunststoffgriff ist beständig gegen Lösungsmittel wie Skydrol oder Diesel und sorgt so für eine lange Lebensdauer, auch in öl- oder kraftstoffbelasteten Umgebungen. Die ausziehbare Teleskopstange ermöglicht es, die Länge flexibel anzupassen, um mühelos versteckte oder enge Bereiche zu erreichen. Das kratzfeste Glas gewährleistet dauerhaft eine klare und präzise Sicht, während ein umlaufendes Kunststoffelement die Umgebungsteile vor unbeabsichtigtem Kontakt schützt. Das verstellbare Spiegelgelenk, das sich über eine Schraube fixieren lässt, erlaubt die optimale Anpassung des Blickwinkels an jede Arbeitssituation. Die direkt am Spiegelrahmen montierte LED-Leuchte setzt den zu prüfenden Bereich gezielt ins Licht.

Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Serie: 834B
• Typ: Teleskopspiegel
• Länge: bis zu 970 mm je nach Ausführung
• Glasart: kratzfestes Glas
• Form: rechteckig oder rund je nach Referenz
• Schutz: umlaufendes Kunststoffelement zum Schutz des Glases
• Gelenk: einstellbar und per Schraube arretierbar
• Griff: ergonomischer, rutschfester Kunststoffgriff
• Länge: teleskopierbare Stange, abhängig vom jeweiligen Modell
• Verwendung: Inspektion, Sichtkontrolle, vorbeugende Wartung
• Lebenslange Garantie

Normen:
Dieser kleine LED-Spiegel entspricht der RoHS-Richtlinie Nr. 2011/65/EU.

Stärken

• Verbesserte Sichtbarkeit: Die integrierte LED-Beleuchtung ermöglicht eine mühelose Inspektion dunkler oder beengter Bereiche ohne zusätzliche Lichtquelle.
• Robust und langlebig: Das kratzfeste Glas und der schützende Kunststoffrahmen sorgen für eine hohe Lebensdauer, ergänzt durch eine lebenslange Garantie im Falle eines Defekts.
• Hervorragende Ergonomie: Der komfortable, widerstandsfähige Griff bietet einen sicheren Halt und präzise Handhabung.
• Vielseitiger Einsatz: Dank verstellbarem Gelenk und Teleskopstange lässt sich das Werkzeug optimal an jede Inspektionssituation anpassen.

Anwendungen

Der 834B ist für Profis konzipiert, die schwer zugängliche Bereiche kontrollieren müssen. Er eignet sich ideal für Mechaniker, Wartungstechniker, Elektriker und industrielle Prüfer. In Kfz-Werkstätten ermöglicht er die Sichtprüfung hinter Motorblöcken oder Bauteilen, ohne dass diese demontiert werden müssen. In der industriellen Instandhaltung erleichtert er die Kontrolle verborgener Stellen hinter Maschinen oder in Leitungen. In der Elektrotechnik oder Sanitärinstallation hilft er, Verbindungen in engen Bereichen sichtbar zu machen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Verpackungsmaße (L x B x H)180x45x25 mm
Gewicht der Verpackung72 g
Formrund
Länge935 mm
Durchmesser33 mm
Typ834b.rtis
33,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage