Willkommen in der Kategorie Inspektionsspiegel von Rubix! Hier finden Sie eine vielfältige Auswahl an Inspektionsspiegeln und zugehörigen Werkzeugen, die Sie bei verschiedenen Inspektionsaufgaben unterstützen. Unsere Kategorie Inspektionsspiegel bietet eine Reihe von Optionen, darunter Inspektionsspiegel-Kits, Teleskop-Inspektionsspiegel, flexible, schwenkbare Inspektionsspiegel und flexible Wellenaufnehmerkrallen mit Spiegeln.
Inspektionsspiegel-Sets
Unser Angebot umfasst ein Inspektionsspiegel-Set mit einem stabilen Reißverschlusskoffer für bequeme Aufbewahrung und Transport. Dieser Bausatz enthält einen Teleskopstiel mit einer Länge von 180 mm und 660 mm (zusammengeklappt/ausgeklappt) zur einfachen Verlängerung und Einstellung. Außerdem verfügt er über einen runden Spiegel mit einem Durchmesser von 60 mm, einen rechteckigen Spiegel, eine LED-Lampe für bessere Sichtbarkeit, einen 4 kg schweren Magneten zum Auffinden von Metallgegenständen und drei Batterien L1154.
Teleskop-Inspektionsspiegel
Wir bieten Teleskop-Inspektionsspiegel in verschiedenen Größen an, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Unsere Spiegel verfügen über einen Teleskopgriff für eine größere Reichweite und Verstellbarkeit, so dass Sie auch schwer zugängliche Bereiche inspizieren können.
Flexible schwenkbare Inspektionsspiegel
Unsere flexiblen schwenkbaren Inspektionsspiegel bieten Vielseitigkeit und Beweglichkeit. Diese Spiegel sind mit einem verstellbaren und drehbaren Arm ausgestattet, der Ihnen eine Vielzahl von Blickwinkeln für eine gründliche Inspektion bietet.
Aufnahmeklauen mit flexibler Welle und Spiegeln
Unsere Greifklauen mit flexiblem Schaft und Spiegeln sind eine ausgezeichnete Wahl für Aufgaben, die eine Inspektion und Rückholung erfordern. Diese Werkzeuge vereinen einen biegsamen Schaft mit einem Krallenaufsatz zum Aufnehmen kleiner Gegenstände mit einem angebrachten Spiegel zur visuellen Kontrolle.
Kategorie Inspektionsspiegel von Rubix!
In der Kategorie der Inspektionsspiegel von RUBIX finden Sie eine Reihe von Optionen für verschiedene Inspektionsanforderungen. Stöbern Sie noch heute in unserem Angebot und wählen Sie die besten Inspektionsspiegel, um Ihre Inspektionsarbeit zu verbessern.
10 Produkt (e) mit 10 Variante (n):