• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Pneumatikwerkzeuge(218)
    • Pneumatisches Zubehör und Ersatzteile(24)
    Siehe Pneumatikwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Pneumatikwerkzeuge
    4. Pneumatikwerkzeuge
    5. Pneumatikmontage- und Materialabtragswerkzeug
    6. Pneumatischer Elektroschrauber
    7. 4001002330 Akkulader 18-20V

    4001002330 Akkulader 18-20V

    Pneumatischer Elektroschrauber Red Rooster

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Red Rooster:18-20V B84192B
    Rubix:3468160
    Hersteller:B84192B
    EAN:8717981269518
    brand logo

    Produktdetails : 4001002330 Akkulader 18-20V


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    75,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    89,31 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    4001002329 Lithiumionenakku 20V 2,5Ah4001002027 Akku-Mauernutfräse solo GNF 18V-40 in L-BOXXSWR5PGH Power Box - Set Zylindermodell WR54001002099 Gewindeschneid-Adapter QuickIn601549000 DSSW 930-1/2 Zoll DL Schlagschrauber4001002034 Akku-Säbelsäge solo GSA18V-280, Karton4001002395 Paneelsäge EXCM341-305GD4001002081 Akku-Staubsauger solo GAS18V-6LS, Karton4001002335 Akkuladegerät 36V4001002188 Meißelhammer GSH11EV im Koffer4001002405 Akku-Säbelsäge solo GSA12V-14-2, L-Boxx8496695 DL-Mini-Schlagschrauber 1/2'' ,Komposit,max. Drehmoment 624N8496703 DL-Bohrmaschine bis 10mm8496698 DL-Schlagschrauber 3/4'' ,Komposit, max. Drehmoment 2034Nm8496702 DL-Bohrmaschine bis 13mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap