8112900675 Akku-Stichsäge solo M18BJS-0 ohne Akku Karton

Akku-Stichsäge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933451391
Rubix:3230865
Hersteller:4933451391
EAN:4002395157990
01000658, 8112900675, 4933451391 Akku-Stichsäge solo M18BJS-0 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Gewicht2,5 kg
Kabellosja
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900675 Akku-Stichsäge solo M18BJS-0 ohne Akku Karton


Konzipiert für gängige Trennarbeiten, bietet die kabellose Stichsäge M18™ mehrere Einstellungen, um die Geschwindigkeit, die Position des Sägeblatts und die des Fußes anzupassen. Sie profitiert von den Milwaukee-Technologien, die die Leistung, die Autonomie und die Lebensdauer optimieren.

Eigenschaften:
Diese Stichsäge mit Bügelgriff verfügt über einen Sanftanlauf und eine Drehzahlregelung, mit der sich die Schnittfrequenz je nach bearbeitetem Material auf bis zu 2.800 Hübe pro Minute einstellen lässt. Die Pendelhubbewegung mit 5 Positionen verbessert den Vorschub des Sägeblatts, während der werkzeuglos verstellbare Fuß Schrägschnitte von 0° bis 45° ermöglicht. Das FIXTEC™-System erleichtert den werkzeuglosen Wechsel des Sägeblatts.
Die REDLINK™-Elektronik schützt den Motor vor Überlastung und trägt zur Schonung des Akkus bei. Die REDLITHIUM™-Technologie wiederum trägt dazu bei, Überhitzungen zu begrenzen und gleichzeitig die Autonomie und die Lebensdauer der Einheit zu verbessern.
Der integrierte Ventilator hält die Schnittlinie frei von Staub, und die LED-Beleuchtung verbessert ebenfalls die Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs. Der abnehmbare Gleitschuh begrenzt das Risiko von Oberflächenmarkierungen. Diese Stichsäge funktioniert mit allen Milwaukee M18™-Akkus.

Spezifikationen:
• Spannung: 18 V
• Schnittfrequenz: 0 bis 2.800 Hübe/min
• Hub: 25 mm
• Pendelhubbewegung: ja
• Einstellungen der Pendelhubbewegung: 5 Positionen
• Schrägschnitt: von 0° bis 45°
• Maximale Schnittleistung in Holz: 135 mm
• Maximale Schnittleistung in Stahl: 10 mm
• Akkutyp: Li-Ion
• Akku im Lieferumfang enthalten: keiner
• Ladegerät im Lieferumfang enthalten: keines
• Gewicht mit Akku (EPTA): 2,5 kg (mit Akku M18 B4)
• Schalldruckpegel (LpA): 85 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A), Unsicherheit 3 dB(A)
• Vibration beim Schneiden von Brettern: 6,41 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Vibration beim Schneiden von Metallplatten: 4,53 m/s², Unsicherheit 1,5 m/s²
• Kratzschutzsohle
• Stichsägeblatt
• Staubschutz
• Staubabsaugschlauch

Normen:
• CE-Kennzeichnung. Bescheinigt die Konformität des Produkts mit den geltenden regulatorischen Anforderungen für sein Inverkehrbringen in der Europäischen Union
• Richtlinie 2006/42/EG (Maschinen) und Normen EN 62841-1:2015 und EN 62841-2-11:2016+A1:2020. Legen die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für Maschinen sowie für elektrisch betriebene Stichsägen fest
• Richtlinie 2014/30/EU (Elektromagnetische Verträglichkeit) und Normen EN 55014-1:2017+A11:2020 und EN 55014-2:2015. Regeln die elektromagnetische Verträglichkeit der Geräte, um einen an ihre Einsatzumgebung angepassten Betrieb zu gewährleisten
• Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) und Norm EN IEC 63000:2018. Regeln die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektrogeräten sowie die technische Dokumentation, die diese Konformität nachweist

Stärken

• Geschwindigkeitsregelung und Pendelhubbewegung mit 5 Positionen zur Anpassung des Schnitts an die Materialien und die gewünschten Ergebnisse
• Werkzeugloser Sägeblattwechsel dank des FIXTEC™-Systems, wodurch Unterbrechungen während der Arbeiten begrenzt werden
• Schrägschnitte bis 45° mit werkzeugloser Einstellung zur Erleichterung von Finisharbeiten und Montagearbeiten
• LED-Beleuchtung, integrierter Ventilator und Staubabsauganschluss tragen zum Erhalt einer guten Sichtbarkeit der Schnittlinie bei
• Die Technologien REDLINK™ und REDLITHIUM™ tragen zum Schutz des Motors und des Akkus vor Überlastung und Überhitzung bei
• Kompatibilität mit der gesamten Milwaukee M18™-Plattform

Anwendungen

Diese Stichsäge eignet sich für Trennarbeiten an Platten, Brettern, Profilen und dünnen Blechen in Werkstätten und auf Baustellen. Sie kann für gerade, kurvige oder schräge Schnitte in Holz und Stahl verwendet werden. Ihr kabelloser Betrieb erleichtert Einsätze in Bereichen, in denen der Zugang zu einer Stromversorgung begrenzt ist.
Sie findet ihren Platz in mehreren Bereichen, insbesondere:
• Fertigungs- und Montagewerkstätten
• Schreiner- und Ladenbauarbeiten
• industrielle Instandhaltungsarbeiten
• technische Installationen und Ausbauarbeiten auf Baustellen

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Gewicht2,5 kg
Kabellosja
Hublänge25 mm
241,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std