8110100555 Akku Bohrhammer solo DHR281ZJ ohne Akku Karton
Akku Bohrhammer
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:4001793910, 8110100555
Rubix:2921485
Produktdetails : 8110100555 Akku Bohrhammer solo DHR281ZJ ohne Akku Karton
Akku-Kombihammer DHR281ZJ
Konstantelektronik
AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter 13 mm, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, MAKPAC, ohne Akku, Ladegerät
Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter 13 mm, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, MAKPAC, ohne Akku, Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 36 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
441,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
525,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


