Mutternschrauber Rubix-DE 8110201190, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Mutternschrauber Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110201190
Rubix:3100281
Produktdetails : 8110201190 Akku-Schlagschrauber solo GDX 18V-210 C ohne Akku Karton
Akku-Schlagschrauber GDX 18V-210 C Professional
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
• Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor überhitzung und Tiefentladung
Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
Vorbereitet für eine Integration in die Bosch Toolbox App
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Schlagschrauber bietet eine spezielle 2-in-1-Werkzeugaufnahme und kombiniert 1/2"-Vierkant und 1/4"-Sechskant – für ein breites Anwendungsspektrum.
Produkteigenschaften:
• Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor überhitzung und Tiefentladung
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- bosch:06019J0400
- rubix:3853181
- hersteller:06019J0400
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
267,30 € exkl. MwSt./ Stück

