Referenzen
Makita:191H08-4
Rubix:3231129
Hersteller:191H08-4
EAN:0088381562942
Produktdetails : 8110101000 Sägekette 25 cm 191H08-4 1,3mm 3/8'' HM
HM-Sägekette 250 mm
Für Elektro-/Akku-Kettensägen
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Wärmemotor | nein |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

