40A-1 LAMBDA NEPTUNE (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Lambda Nep (Rolle á 3,05m) Tsubaki
Rollenkette nach amerikanischer Bauart Tsubaki
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RSD40 LAMBDA NEPTUNE RP (P=1/2'')
Rubix:3463230
Hersteller:72216040000-M3.05
EAN:8718472786224
Produktdetails : 40A-1 LAMBDA NEPTUNE (3.05M) Rollenkette-Einfach ANSI Lambda Nep (Rolle á 3,05m) Tsubaki
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2145 kg |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,20 € exkl. MwSt.
/ Rolle
557,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage