• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.156)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.575)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.315)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.353)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Bohren(10.579)
    • Fräsen(2.254)
    • Gewindeschneiden(3.773)
    • Drehen(918)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(346)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.783)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(1.995)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(8.693)
    Siehe Bearbeitung
    • Frässtift(614)
    • Feilen(252)
    • Keramisch gebundene Schleifmittel(1.709)
    • Angewandte Schleifmittel(5.658)
    • Bürsten(193)
    • Polieren(265)
    • Gleitschleifen(2)
    Siehe Schleifmittel
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Schleifmittel
    4. Keramisch gebundene Schleifmittel
    5. Andere gebundene oder gesinterte Schleifmittel
    6. Trennscheibe
    7. 9774930616 Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller

    9774930616 Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller

    Trennscheibe Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:9774930616
    Rubix:3103811
    brand logo

    Produktdetails : 9774930616 Absaugbohrer SDS-Plus DUSTER EXPERT XC 6 x 160/100mm heller


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    28,84 € exkl. MwSt.
    / Stück
    34,32 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    86616 Trennscheibe Cubitron 3 115x1,0 mm gerade 60+51767 Silver Trennscheibe, T41, 75mm x 0,9mm x 10mm866817 Trennscheibe gerade für Inox 125x1,0mm88404 Trennscheibe Cubitron 3 230x2,5 mm gerade7100139234 Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,6 mm x 22 mm866810 Trennscheibe gerade für Stahl/Inox 115x1,6mm87396 Trennscheibe Cubitron 3 180x2,5 mm gekröpft886394 Diamanttrennscheibe 230x2,4x22,2mm,für Stahlbetonbaustoffe886397 Diamanttrennscheibe 230x2,6x22,2mm,für Stahlbetonbaustoffe886402 Diamanttrennscheibe 350x3,2x12x25,4mm,Asphalt ,Stahlbeton886381 Schleifteller Diamant 125mm 7mm Segmentstärke886378 Diamanttrennscheibe 125x1,8x22,2mm ,für Stahl,Edelstahl,PVC886399 Diamanttrennscheibe 300x2,8x12x20mm,Asphalt ,Stahlbeton866832 Trennscheibe Multimaterial 115x2,5mm866822 Trennscheibe gekr. für Stahl 125x2,5mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap