• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Bohren(10.579)
    • Fräsen(2.254)
    • Gewindeschneiden(3.773)
    • Drehen(918)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(346)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.783)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(1.995)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(8.693)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.641)
    • VDI-Werkzeughalter(962)
    • Halterung für Polygonalschaft(17)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(458)
    • Maschinenperipherie(230)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(129)
    • Werkstückspannung(4.536)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(239)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 9713261002 Auswerfstift für Kernbohrer 50mm 6,35x102mm

    9713261002 Auswerfstift für Kernbohrer 50mm 6,35x102mm

    Massiver Bohrdorn Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9713261002
    Rubix:3653755
    Hersteller:4333097030886
    brand logo

    Produktdetails : 9713261002 Auswerfstift für Kernbohrer 50mm 6,35x102mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    8,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    9,62 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B163110033390 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,0m,H-DKA/1,5m Al BoH3110005565 Format Schublade B900xT600mm, FH 180mm RAL 50129354800014 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 33110028470 Flexipfosten rot Länge: 750 mm3110005255 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355012 6 Schlad3110005010 FOat Schladschr. B760xT675xH1300mm RAL70357016 11 Schlad9340400011 Gewindeschneidapparat RX II50 B16 M3,0-123110033435 ALU-Fahnenmast zyl. D75 mm HüB 7,0 m, HA Alu-Bodenhüls3110028465 Flexipfosten rot Länge: 1000 mm3110035295 FlüTüSch XXL B930xT800xH1950mm RAL7035/7016,4FB TK 110k3110031265 ALU-Fahnenmast zyl. D60 mm HüB 5,5 m, HA Alu-Bodenhüls3110015020 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB673xT588 mm3110031200 Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 10,0m HüB HDKA K
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap