• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Bohren(11.738)
    • Fräsen(2.510)
    • Gewindeschneiden(3.959)
    • Drehen(918)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(343)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.839)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(1.996)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(8.378)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.689)
    • VDI-Werkzeughalter(962)
    • Halterung für Polygonalschaft(17)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(459)
    • Maschinenperipherie(230)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(129)
    • Werkstückspannung(4.542)
    • Bohrungstaster und Zubehör(572)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(239)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Bearbeitung
    Zubehör für Werkzeugmaschinen
    Befestigung für rotierende Werkzeuge
    Bohrdorne
    Massiver Bohrdorn
    3110028495 Flexipfosten gelb 450mm Höhe, D80mm

    3110028495 Flexipfosten gelb 450mm Höhe, D80mm

    Massiver Bohrdorn Schake

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Schake:412444BG
    Rubix:2922844
    Hersteller:412444BG
    EAN:4250384741884
    brand logo

    Produktdetails : 3110028495 Flexipfosten gelb 450mm Höhe, D80mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    54,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    64,26 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B163110035200 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm3110033400 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D100mm HüB 9,3m,H-DKA/1,5m AlBoH9354800004 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13mm MK 33210036055 Federclip offen kpl.3110005575 Format Schublade B600xT600mm, FH 60mm RAL 70163110015385 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB1398xT588 mm9353600034 Schnellspannbohrfutter SBF 3-16mm B163110015015 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB1398xT588 mm3110005175 FOat Schladschr. B910xT675xH1300mm RAL70355012 11 Schlad3110033480 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D90mm HüB 8,7 m, DKA/1,5 m KiG3110033425 ALU-Fahnenmast zyl. 2-tlg. D60/75mm HüB 6,8 m, HA Alu-BoHül3210031785 Erweiterungsmodul Plattformleiter 4 Stufen8110400860 Ersatzakku LiHD DS, LiHD 18V - 5,5 Ah
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap