• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110035200 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm

    3110035200 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm

    Massiver Bohrdorn C+P Möbelsysteme

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    C+P Möbelsysteme:8932-00 7035/7016
    Rubix:3246749
    brand logo

    Produktdetails : 3110035200 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT600mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    776,48 € exkl. MwSt.
    / Stück
    924,01 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B169312806969 Kurzbohrfutter DIN2080 R/L 1,5-16 SK403110039145 Fahrrad-Anl.Büg.verz. L 1000 mm z.Einbetonieren mit Knieroh3110032055 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L2550mm,6EP,vzk.3110040015 Elektro-Heizgerät Euroheat DE9000 9 kW 400 V3310003380 ESD-Mat.ständer 1890 Ladefl. 605x405mm3110005160 FOat Schladschr. B910xT675xH1300mm RAL70355012 10 Schlad3110033500 ALU-FaMa zyl.m.Ausl.360G D75mm HüB 7,5m, H-DKA-X/1,2m KiG9352800003 Bohrfutter Extra 50-RV13 1,5-13mm 1/2''-203110035270 FlüTüSch B1200xT500xH1950mm 7035/7016,4Schub. m.TrWa,6FaB3110015020 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB673xT588 mm3110035310 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm3110031235 ALU-Fahnenmast zyl. 2.-tlg D60 mm HüB 5,5 m, HA Alu-BodHü3110032045 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L850mm,2EP,vzk.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap