• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.989)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Aufbewahrung
    5. Werkzeugkisten und -kästen
    6. Aufbewahrungsbox
    7. 3110031480 Schaukasten S-24 GB blau 2000x1025x80mm

    3110031480 Schaukasten S-24 GB blau 2000x1025x80mm

    Aufbewahrungsbox Schaar Design

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Schaar Design:S-24 GB
    Rubix:2989166
    brand logo

    Produktdetails : 3110031480 Schaukasten S-24 GB blau 2000x1025x80mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    977,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.163,77 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    829094 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265 mm829102 Kleinteilekasten 413x330x79mm 11 Behälter829100 Kleinteilekasten 338x261x78mm 6 Behälter829090 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265mm7851564 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 12 herausnehmbare Fächer7925571 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 20 herausnehmbare Fächer7925572 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 15 herausnehmbare Fächer794336 Kleinteilekasten 460x325x80 mm 21 Fächer7851562 Kleinteilekasten 385x143x50mm,21 verstellbare Trennwände829098 Kleinteilekasten 338x261x57mm 11 Behälter7851563 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 20 herausnehmbare Fächer7851560 Kleinteilekasten 192 x 143 x 50 mm,5 verstellbare Trennwände7851561 Kleinteilekasten 284 x 192 x 50mm3110031750 Schaukasten K-21 GB blau 1600x1025x75mm3110006625 Einsatzkästen FH 50 30 tlg.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap