• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110035310 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm

    3110035310 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm

    Massiver Bohrdorn C+P Möbelsysteme

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    C+P Möbelsysteme:8934-055 7035/7016
    Rubix:3246751
    brand logo

    Produktdetails : 3110035310 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.494,08 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.777,96 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B163110035270 FlüTüSch B1200xT500xH1950mm 7035/7016,4Schub. m.TrWa,6FaB3110005540 Format Schublade B750xT600mm, FH 210mm RAL 50129334120034 Schnellspannbohrfutter 1,0-13mm B169352000135 Schnellspannbohrfutter Supra SK 1-13mm 1/2''x203110015015 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB1398xT588 mm9352800003 Bohrfutter Extra 50-RV13 1,5-13mm 1/2''-203110005525 Format Schublade B750xT600mm, FH 120mm RAL 50129350800005 Zahnkranzbohrfutter Prima 0,5-6,5mm E6,3 1/4''9354800011 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 23110035245 Flü.Schr. B930xT400xH1950mm RAL7035/7016,4FaBö. m. Trennwan9354800010 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13mm zylindrisch 16mm3110033385 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D90mm HüB 7,7 m, DKA/1,5 m KiG3110033480 ALU-FaMa zyl. m.Ausl., 360G D90mm HüB 8,7 m, DKA/1,5 m KiG
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap