• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110035290 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm

    3110035290 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm

    Massiver Bohrdorn C+P Möbelsysteme

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    C+P Möbelsysteme:8934-00 7035/7016
    Rubix:3246750
    brand logo

    Produktdetails : 3110035290 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT800mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.161,04 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.381,64 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B163110035190 Flügeltürenschrank H1950xB1200xT400mm9353200015 Bohrfutter Extra-RV 1,5-13mm 1/2''-20 SDS-plus9354400004 Schnellsp.Bohrfutter NCBF 1-13 mm B16 Al3110005450 Format Schladenschrank B910xT675xH1000mm RAL7016 NH 900 mm9334370004 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 1-13 MK 33110005630 Format Schublade B750xT600mm, FH 210mm RAL 70163110033445 Aluminium-Fahnenmast zyl. D75 mm HüB 7,5 m, HI Kippgelen3110015375 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1040mm H40xB968xT588 mm3210031785 Erweiterungsmodul Plattformleiter 4 Stufen9352000055 Schnellspannbohrfutter Supra S 1-13mm 3/8''x243110005430 Format Schladenschrank B760xT675xH1000mm RAL7016 NH 900 mm3110005510 Format Schublade B600xT600mm, FH 210mm RAL 50123110005435 Format Schladenschrank B760xT675xH1300mm RAL7035 NH 1200 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap