• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Bohren(10.506)
    • Fräsen(2.258)
    • Gewindeschneiden(3.780)
    • Drehen(936)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.103)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(573)
    • Sägen(491)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(6.189)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(2.060)
    • Formenbau Ausrüstung(209)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(9.131)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.645)
    • VDI-Werkzeughalter(990)
    • Halterung für Polygonalschaft(19)
    • HSK-Werkzeughalter(12)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(464)
    • Maschinenperipherie(252)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(131)
    • Werkstückspannung(1.865)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(240)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3110005545 Format Schublade B900xT600mm, FH 60mm RAL 5012

    3110005545 Format Schublade B900xT600mm, FH 60mm RAL 5012

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:4014641279226
    Rubix:2986007
    Hersteller:4014641279226
    brand logo

    Produktdetails : 3110005545 Format Schublade B900xT600mm, FH 60mm RAL 5012


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    143,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    171,34 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B16CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B163110032050 Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L1700mm,4EP,vzk.3110005505 Format Schublade B600xT600mm, FH 180mm RAL 50123110005510 Format Schublade B600xT600mm, FH 210mm RAL 50128110400235 Gewindebohrfutter M4 bis M6 Metabo8110100635 Entsorgungssack 10Stk 195432-53110005015 FOat Schladschr. B760xT675xH1300mm RAL70355010 11 Schlad3110015015 Fabod RAL 7035 Schwlaschr B1470mm H40xB1398xT588 mm3110005285 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355012 8 Schlad9353200013 Bohrfutter Extra80-RV 1,5-13mm 9/16''-183110031310 Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 9,3m HüB IS3110039150 Fahrrad-Anlehnbü. Verzi. L 1000mm zum Aufdubeln mit Knieroh9353200020 Bohrfutter Extra-RV 1,0-10mm 1/4''-HEX3110033490 ALU-FaMa zyl.m.Ausl., 360G D90mm HüB 8,7m, H-DKA/1,5m KiGel
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap