• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Spannwerkzeuge(11.467)
    • Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken(1.840)
    • Abzieher(554)
    • Hammerwerk, Schlagwerkzeuge(1.311)
    • Sägen, Schneiden, Feilen(3.529)
    • Aufbewahrung(1.566)
    Siehe Handwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Handwerkzeuge
    4. Aufbewahrung
    5. Werkzeugkisten und -kästen
    6. Aufbewahrungsbox
    7. 3110031680 Schaukasten K-03 QW weiß 800x540x75mm

    3110031680 Schaukasten K-03 QW weiß 800x540x75mm

    Aufbewahrungsbox Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3110031680
    Rubix:2989111
    brand logo

    Produktdetails : 3110031680 Schaukasten K-03 QW weiß 800x540x75mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    515,50 € exkl. MwSt.
    / Stück
    613,45 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    829094 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265 mm7851560 Kleinteilekasten 192 x 143 x 50 mm,5 verstellbare Trennwände7925572 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 15 herausnehmbare Fächer7851564 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 12 herausnehmbare Fächer7925571 Kleinteilekasten 389x599x110 mm 20 herausnehmbare Fächer794336 Kleinteilekasten 460x325x80 mm 21 Fächer829098 Kleinteilekasten 338x261x57mm 11 Behälter7851561 Kleinteilekasten 284 x 192 x 50mm829100 Kleinteilekasten 338x261x78mm 6 Behälter7851562 Kleinteilekasten 385x143x50mm,21 verstellbare Trennwände829102 Kleinteilekasten 413x330x79mm 11 Behälter7851563 Kleinteilekasten 389x400x110 mm 20 herausnehmbare Fächer829090 Kleinteilekasten-Trage 310x376x265mm3110031465 Schaukasten S-16 HB blau DIN A0 hoch3110008570 Einsatzkästen FH 75 54x36E, 24tlg.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap