• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Bohren(10.579)
    • Fräsen(2.254)
    • Gewindeschneiden(3.773)
    • Drehen(918)
    • Reibahlen(861)
    • Senken, Fasen, Entgraten(1.101)
    • Stanzen, Rändeln, Räumen, Glätten, Gravieren(346)
    • Sägen(472)
    • Zubehör für Werkzeugmaschinen(8.783)
    • Schmierung für Bearbeitung(39)
    • Halbzeuge(1.995)
    • Formenbau Ausrüstung(207)
    • Ausrüstung für Elektroerosion(1)
    • Schleifmittel(8.693)
    Siehe Bearbeitung
    • Befestigung für rotierende Werkzeuge(1.641)
    • VDI-Werkzeughalter(962)
    • Halterung für Polygonalschaft(17)
    • Spannfutter und Zubehör Drehmaschinen(458)
    • Maschinenperipherie(230)
    • Bewässerungs- und Schmiersysteme, Pumpen(129)
    • Werkstückspannung(4.536)
    • Bohrungstaster und Zubehör(571)
    • Zubehör für drehbare Einrichtungen(239)
    Siehe Zubehör für Werkzeugmaschinen
    1. Rubix Kategorien
    2. Bearbeitung
    3. Zubehör für Werkzeugmaschinen
    4. Befestigung für rotierende Werkzeuge
    5. Bohrdorne
    6. Massiver Bohrdorn
    7. 3310003440 Fahrgestellt RAL 7035 sw-870.001LG

    3310003440 Fahrgestellt RAL 7035 sw-870.001LG

    Massiver Bohrdorn Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3310003440
    Rubix:2985892
    brand logo

    Produktdetails : 3310003440 Fahrgestellt RAL 7035 sw-870.001LG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    361,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    430,66 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    CUT-G600*869094 Schnellspannbohrfutter 3-16 B16CUT-G600*869093 Schnellspannbohrfutter 1-13mm B163110005490 Format Schublade B600xT600mm, FH 90mm RAL 50129354400004 Schnellsp.Bohrfutter NCBF 1-13 mm B16 Al9354800017 Schnellspannbohrfutter SBF-plus 3-16mm MK 43110035175 Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm3110005625 Format Schublade B750xT600mm, FH 180mm RAL 70163110033420 ALU-Fahnenmast zyl. 2-tlg. D60mm HüB 6,0 m, OH Alu-BoHül3110005565 Format Schublade B900xT600mm, FH 180mm RAL 50128110100780 Ersatzakku BL4040 40,0V 4,0 Ah3110005255 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70355012 6 Schlad9311900001 Kurzbohrfutter DIN69871 ADB R/L 1-13mm SK 403110031310 Fahnenmast Alu zylindr. D 100mm 9,3m HüB IS3110005260 FOat Schladschr. B1060xT675xH1000mm RAL70357016 6 Schlad3410004790 Elektropumpe Hornet W85 H INOX light
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap