Referenzen
Excellium:6M2TXRL10
Rubix:2446653
Hersteller:4657-9787


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); mantel: nbr/pvc (modifiziertes nitril); verstärkung: zweifach geflochtener hochfester stahldraht |
Produktdetails : 6M2TXRL100 Geflechtsschlauch Comp Megafl GATES
Empfohlen für Mitteldruck-Hydraulik-Leitungen. Erfüllt oder übersteigt die Anforderungen von SAE 100R1 Typ S und ISO 1436 1SN R1 sowie die Leistungsanforderungen nach EN 853 1SN. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T, GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus-Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (-3), Power Crimp Fett-Kupplungen (-3), Edelstahl B-Kupplungen (-4, -6, -8, -10, -12, -20, -32).
Stärken
•Getestet auf 600.000 Impulszyklen, dreifach gegenüber den Industriestandards
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Flexibler mit bis zu 40% geringerer Biegekraft für schnellere und ergonomischere Montage
Mehrzwecklösung entspricht den Leistungsstandards SAE 100R16, ISO 11237 R16 und EN857 2SC
Anwendungen
Bau;Industrienormen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 9,5 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | schlauch: nitril (typ c); mantel: nbr/pvc (modifiziertes nitril); verstärkung: zweifach geflochtener hochfester stahldraht |
| Biegeradius | 50 mm |
| Berstdruck | 1400 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,59 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std