Referenzen
UPS SCS GATES EUROPE:16G1XCT40
Rubix:81250
Hersteller:4657-4258
EAN:5414465893766

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 90 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
Produktdetails : 16G1XCT40 Geflechtsschlauch Compact GATES
Empfohlen für Mitteldruck-Hydraulik-Leitungen. Erfüllt oder übersteigt die Anforderungen von SAE 100R1 Typ S und ISO 1436 1SN R1 sowie die Leistungsanforderungen nach EN 853 1SN. Empfohlene Kupplungen: Feldmontierbare Kupplungen Typ T, GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral Plus-Kupplungen (-24 und -32), MegaCrimp-Kupplungen, Power Crimp-Kupplungen (-3), Power Crimp Fett-Kupplungen (-3), Edelstahl B-Kupplungen (-4, -6, -8, -10, -12, -20, -32).
Hydraulikschlauch G1
Stärken
NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 839 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 90 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Biegeradius | 150 mm |
| Berstdruck | 360 bar |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,39 € exkl. MwSt.
/ 0,1
6,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std