886142 G-Mat Standard Schwarz PVC 60 cm x 10 m
G-MAT STANDARD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886142
Rubix:3237348
EAN:3660338396090

Dokumente
Produktdetails : 886142 G-Mat Standard Schwarz PVC 60 cm x 10 m
Die GISS G-MAT Standard-Matte sorgt für mehr Komfort und Sicherheit in industriellen und gewerblichen Arbeitsbereichen. Das leichte, rutschhemmende Material ist beständig gegen Öle und Chemikalien und erleichtert Reinigung sowie Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz.
Eigenschaften:
Diese Industriefußmatte wird aus hochwertigem PVC gefertigt und verfügt über eine strukturierte, geprägte Oberfläche, die selbst in feuchten oder öligen Umgebungen sicheren Halt bietet. Die Luftpolster-Konstruktion reduziert Ermüdung und dämpft Stöße, wodurch der tägliche Arbeitskomfort deutlich verbessert wird. Das Material ist öl- und chemikalienbeständig und besitzt antimikrobielle sowie pilzhemmende Eigenschaften – für ein hygienischeres Arbeitsumfeld. Die Matte lässt sich ohne feste Installation einfach verlegen und wieder aufnehmen. Dank ihrer hervorragenden Drainageeigenschaften werden Flüssigkeiten schnell abgeleitet, was das Risiko von Ausrutschunfällen minimiert.
Spezifikationen:
• Material: PVC
• Oberfläche: strukturiert und geprägt
• Maschenabstand: 5 × 32 mm
• Stärke: 6 mm
• Gewicht: 3,7 kg/m²
• Rollengröße: 60 cm × 10 m
• Garantie: 1 Jahr
• Einsatztemperatur: –23 °C bis +60 °C
• Schrumpfung: bis zu 2 %
• Lieferung: als Rolle
• Farben: Schwarz oder Blau
Normen:
• Rutschhemmung R10 nach DIN 51130
• Drainageklasse V10 nach DIN 51130
• Brandverhalten Cfl S1 nach EN ISO 13501-1
Markeninformationen:
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert. Das Unternehmen beliefert rund 40 000 Kunden in ganz Europa und unterstützt sie dabei, Mitarbeiterschutz und Betriebseffizienz zu verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern garantiert GISS höchste Qualitätsstandards gemäß europäischer Normen. Mit über 650 Rubix-Niederlassungen in 22 Ländern verfügt die Marke über ein starkes Netzwerk und umfassende Fachkompetenz.
Eigenschaften:
Diese Industriefußmatte wird aus hochwertigem PVC gefertigt und verfügt über eine strukturierte, geprägte Oberfläche, die selbst in feuchten oder öligen Umgebungen sicheren Halt bietet. Die Luftpolster-Konstruktion reduziert Ermüdung und dämpft Stöße, wodurch der tägliche Arbeitskomfort deutlich verbessert wird. Das Material ist öl- und chemikalienbeständig und besitzt antimikrobielle sowie pilzhemmende Eigenschaften – für ein hygienischeres Arbeitsumfeld. Die Matte lässt sich ohne feste Installation einfach verlegen und wieder aufnehmen. Dank ihrer hervorragenden Drainageeigenschaften werden Flüssigkeiten schnell abgeleitet, was das Risiko von Ausrutschunfällen minimiert.
Spezifikationen:
• Material: PVC
• Oberfläche: strukturiert und geprägt
• Maschenabstand: 5 × 32 mm
• Stärke: 6 mm
• Gewicht: 3,7 kg/m²
• Rollengröße: 60 cm × 10 m
• Garantie: 1 Jahr
• Einsatztemperatur: –23 °C bis +60 °C
• Schrumpfung: bis zu 2 %
• Lieferung: als Rolle
• Farben: Schwarz oder Blau
Normen:
• Rutschhemmung R10 nach DIN 51130
• Drainageklasse V10 nach DIN 51130
• Brandverhalten Cfl S1 nach EN ISO 13501-1
Markeninformationen:
GISS, die Exklusivmarke von Rubix, ist seit über 25 Jahren auf persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Sicherheitszubehör spezialisiert. Das Unternehmen beliefert rund 40 000 Kunden in ganz Europa und unterstützt sie dabei, Mitarbeiterschutz und Betriebseffizienz zu verbinden. Durch die Zusammenarbeit mit führenden internationalen Herstellern garantiert GISS höchste Qualitätsstandards gemäß europäischer Normen. Mit über 650 Rubix-Niederlassungen in 22 Ländern verfügt die Marke über ein starkes Netzwerk und umfassende Fachkompetenz.
Stärken
• Ideal für Bereiche mit mittlerem Personenverkehr, Werkstätten, Umkleiden und industrielle Arbeitszonen mit rutschgefährdeten Böden
• Geeignet für Lager- und Regalsysteme, wo sie zuverlässigen Schutz vor Stößen und Beschädigungen bietet
• Geeignet für Lager- und Regalsysteme, wo sie zuverlässigen Schutz vor Stößen und Beschädigungen bietet
Anwendungen
Ideal für Bereiche mit mittlerem Personenverkehr, Werkstätten, Umkleiden und industrielle Arbeitszonen mit rutschgefährdeten Böden. Ebenso geeignet für Lager- und Regalsysteme, wo sie zuverlässigen Schutz vor Stößen und Beschädigungen bietet.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 6 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Farbe | schwarz |
| Länge | 10000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
657,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
782,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen