Referenzen
GISS:886136
Rubix:3237344
EAN:3660338396069

Produktdetails : 886136 G-Mat Food Rot PVC 90 cm x 10 m
Rutschfeste PVC-Matte mit einer weiten Maschenweite, damit sich keine Abfälle festsetzen. Beständig gegen tierische Öle und Fette. Nicht porös und mit antimikrobiellen und antimykotischen Zusätzen. Leicht zu reinigen und zu installieren. Anpassungsfähig an unregelmäßige Oberflächen. Für feuchte und trockene Umgebungen im Außen- und Innenbereich, in denen tierische Öle und Fette vorhanden sind. Dicke: 15 mm. 3 JAHRE GARANTIE.
G-Mat Food Rot PVC 90 cm x 10 m
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | rot |
| Länge | 10000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.763,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.098,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen