GN3663-27-M4-16-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Drehmoment-Rändelgriffschraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-M4-16-1
Rubix:1862827
Hersteller:3663-27-M4-16-1
EAN:4045525092921



Produktdetails : GN3663-27-M4-16-1 Drehmoment-Rändelgriffschraube
Die drehmomentbegrenzenden Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen sorgt die drehmomentabhängige Mechanik des Rändelgriffs für ein „Übergreifen“, sobald das vorgegebene Drehmoment erreicht ist. Beim Linksherumdrehen sperrt die Mechanik, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das zulässige Höchstdrehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen notwendige Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Abnahme der Abdeckung und Lösen der Senkkopfschraube kann das Gewinde- oder Buchsenelement demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
