Referenzen
Kipp:K0206.250
Rubix:178679
EAN:4059245124329



Dokumente
Produktdetails : K0206.250 Bügelgriff, Edelstahl
Werkstoff: Bügelgriff Edelstahl 1.4305. Befestigungsmaterial 1.4301.Ausführung: elektrolytisch poliert.Bestellbeispiel: 06922-120Hinweis: Bügelgriffe aus Edelstahl werden überwiegend für Einrichtungen im Lebensmittelbereich sowie in der Medizin-, Labor- und Reaktortechnik eingesetzt.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 195 g |
|---|---|
| Länge | 260 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen