K0786.06310 Fünfsterngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff

Fünfsterngriffe ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0786.06310
Rubix:3741526
EAN:4059245206483
FÜNFSTERNGRIFF ERGONOMISCH

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0786.06310 Fünfsterngriff, ergonomisch, Form:K, Kunststoff


Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0786.6308X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
5,27 exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge