Griff Kipp K0786.06308X25, Länge: 25 mm

Fünfsterngriffe ergonomisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0786.06308X25
Rubix:3741601
EAN:4059245206452
FÜNFSTERNGRIFF ERGONOMISCH
Technische Zusammenfassung
Länge25 mm
Material/Verarbeitungstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0786.06308X25 Fünfsterngriff, ergonomisch, Form:L, Kunststoff


Werkstoff: Hartkomponente aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Weichkomponente aus thermoplastischem Elastomer. Buchse bzw. Gewindebolzen aus Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0786.6308X20Hinweis: Es wird die Farbkombination schwarzgrau RAL 7021 (Hartkomponente) und schwarzgrau RAL 7021 (Weichkomponente) serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Ausführungen.

Technische Informationen


Attribute
Länge25 mm
Material/Verarbeitungstahl
HerkunftslandDE
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,65 exkl. MwSt.
/ Stück
9,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Wählen Sie Varianten (15)