K0185.5008X16 5-Sterngriff, Form:L, Duroplast
Fünfsterngriffe, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0185.5008X16
Rubix:330976
EAN:4059245120864



Dokumente
Produktdetails : K0185.5008X16 5-Sterngriff, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Fünfsterngriff, Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 57 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen