Griff Kipp K0185.4006X18, Länge: 18 mm
Fünfsterngriffe, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0185.4006X18
Rubix:330970
EAN:4059245120789



Dokumente
Produktdetails : K0185.4006X18 5-Sterngriff, Form:L, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Fünfsterngriff, Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 32 g |
|---|---|
| Länge | 18 mm |
| Material/Verarbeitung | duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen