Referenzen
SMC:MGPWL40TF-25
Rubix:2211412

Technische Zusammenfassung
| Typ | mgpwl40tf-25 kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
Produktdetails : MGPWL40TF-25 Kompaktzylinder mit Führung
Smc Führungszylinder mgpwl40tf-25
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mgpwl40tf-25 kompaktzylinder mit führung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 25 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | aluminiumlegierung; edelstahl; kohlenstoffstahl; kohlenstoff-werkzeugstahl; urethan; babbitt |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
478,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
569,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage