Referenzen
THK:SHW-21-CR-UU (C1-GK)
Rubix:420348



Produktdetails : SHW-21-CR-UU (C1-GK) Führungswagen THK
Führungswagen THK
Führungswagen der Baureihe SHW-CR mit Kugelkette. Blockwagen mit 4 Gewindebohrungen von oben verschraubbar. Leichte Vorspannung. Genauigkeitsklasse N aus Stahl. Mit Enddichtung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 54 mm |
|---|---|
| Länge | 59 mm |
| Höhe auf Schiene | 17,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 21 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
296,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
