Referenzen
NSK:NAH-45-GMZ
Rubix:1478701

Produktdetails : NAH-45-GMZ Führungswagen NSK
Führungswagen NSK
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 120 mm |
|---|---|
| Länge | 3990 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
591,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
703,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
