Referenzen
Igus:TW-04-12
Rubix:421918




Produktdetails : TW-04-12 Führungswagen drylin T
Führungswagen DRY LIN
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 27 mm |
|---|---|
| Länge | 34 mm |
| Höhe auf Schiene | 13 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
