Referenzen
Schneeberger:575000164
Rubix:218876



Produktdetails : R6-200 Führungsschiene Schneeberger
Linearführung, können mit Kugel- oder Rollenkäfigen bestückt werden
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Genauigkeit | +/- 0.005mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
386,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
459,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
