Referenzen
Bosch:1600A02V35
Rubix:3620155
Hersteller:1600A02V35
EAN:4053423254846
Produktdetails : 8110201910 Führungsschiene FSN 300 X
Ob Zimmermann, Dachdecker oder Wandrahmenbauer: Sie benötigen ein Werkzeug, das bei jedem Schnitt präzise Winkelschnitte gewährleistet. Unsere Bosch Professional FSN 300 X Führungsschiene für Querschnitte ist ideal zum Schneiden von Winkeln von -45° bis +60°. Die Winkeleinstellung ist einfach und bei 90° können Sie Materiallängen von 300 mm zuschneiden. Diese flexible Führungsschiene für Querschnitte ist kompatibel mit der GX circular saw und lässt sich mühelos anbringen. Auf die Langlebigkeit dieser Führungsschiene mit ihrem robusten Splitterschutz können Sie sich verlassen. Zudem werden Ihre Werkstücke durch die sichere, rutschfeste Klebebeschichtung geschützt. Dies ist die ideale Führungsschiene für Querschnitte beim Schneiden von Holz- oder Holzwerkstoffmaterialien in Balken, Fensterrahmen, kleinen Fußbodenbrettern, Decken, Zierleisten, Wandrahmen und mehr. Sie kann auch zum Zuschneiden von Dämmstoffen verwendet werden. Die Abmessungen der Bosch Professional FSN 300 X Führungsschiene für Querschnitte sind 436 mm, 228 mm, 49 mm.
Stärken
•Präzises Schneiden leicht gemacht: Winkelschnitte von -45° bis +60° und eine Schnittlänge von 300 mm bei 90°
Flexible Verbindung: lässt sich mühelos auf die GX circular saw aufschieben
Robuster Schutz durch Splitterschutz und sichere, rutschfeste Klebebeschichtung
Flexible Verbindung: lässt sich mühelos auf die GX circular saw aufschieben
Robuster Schutz durch Splitterschutz und sichere, rutschfeste Klebebeschichtung
Anwendungen
Holz- oder Holzwerkstoffmaterialien in Balken;Fensterrahmen;Kleine Fußbodenbretter;Decken;Zierleisten;Wandrahmen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | führungsschiene für querschnitte |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

