Referenzen
Elesa+Ganter:GN 175-B10
Rubix:350911
Hersteller:175-B10





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 10 mm |
Produktdetails : GN175-B10 Fuß-Klemmhalter, Kunststoff
Fuß-Klemmhalter, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen