FRM-H-D-MINI Abzweigmodul

FRM-Verzweigungsmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRM-H-D-MINI
Rubix:440215
Hersteller:170687
EAN:4052568074425
FRM-H-D-MINI Abzweigmodul

Technische Zusammenfassung

Typverzweigungsmodul frm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM-H-D-MINI Abzweigmodul


Verzweigungsmodul FRM-H-D-MINI Pneumatischer Verteiler mit 4 Anschlüssen, Befestigungsmöglichkeit für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindestift. Montageposition=beliebig, Konstruktionsaufbau=Verzweigungsmodul, Betriebsdruck=0,15 – 16 bar, Standard-Nenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=2000 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Edelgase)
Abzweigmodul FRM-H-D-MINI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule, ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0,15 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=2000 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x45x50 mm
Bruttogewicht267,06 g
Typverzweigungsmodul frm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84219990
65,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage