FRM-3/8-D-MIDI Abzweigmodul

FRM Abzweigmodul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRM-3/8-D-MIDI
Rubix:440193
Hersteller:164952
EAN:4052568073480
FRM-3/8-D-MIDI Abzweigmodul

Technische Zusammenfassung

Typabzweigmodul frm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRM-3/8-D-MIDI Abzweigmodul


Abzweigmodul FRM-3/8-D-MIDI Luftverteiler mit 4 Anschlüssen, Träger für Zusatzmodule. Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Abzweigmodul, Betriebsdruck=0 - 16 bar, Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2=6700 l/min, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], * Inerte Gase)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht559 g
Typabzweigmodul frm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84219990
68,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage